Schneider Electric - Multifix DCL, boite de centre avec coll, couv. non affl, connect, fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485048383
Réf. Sonepar
01887504838
Réf. Fournisseur
ALB71837
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Oui
verrouillage de tube
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix DCL - boîte de centre avec coll, couv. non affl, connect, fiche - boitier de plafond - H71mmxL71mmxP49mm - IP20 - avec dispositif d'accrochage, crochet, couvercle dépassant, prise DCL IPX4 - 1 poste
Les Atouts de l'article:
Dispositif de connexion luminaire, le DCL rend possible le raccord des luminaires avec un circuit électrique Prise électrique miniature composée de trois pôles, elle est à encastrer dans le plafond, sans fil visible Rapide et simple à installer, la gamme Multifix de Schneider Electric vous permet une fixation facile par vis et griffes Ce DCL est un boitier de plafond avec couvercle dépassant, non affleurant Cette boîte de centre est également livrée avec une prise DCL IPX4, un crochet et un dispositif d'accrochage Doté d'un poste, ce dispositif luminaire dispose d'un système anti-rotation Le boitier est de couleur bleue RAL 5015, la pièce en plastique est blanche RAL 9010, pour une mise en place plus esthétique