Schneider Electric - APC NetShelter Switched Rack PDU - Prises commutees - 3680 VA - 1U - 20A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 8
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
nombre de prises C13 - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304331629
Réf. Sonepar
01887009853
Réf. Fournisseur
AP7921B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
horizontal
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
8
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises C13
8
dimension de fixation
autre
finition du raccordement électrique
autre
longueur du câble
2.4 m
nombre de prises C19
0
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
largeur
445 mm
hauteur
44 mm
profondeur
108 mm
tension d'alimentation
230 V
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Oui
avec mètre
Non
fonction de commande
Oui
SNMP
Non
interface Ethernet
Oui
avec affichage
Oui
affichage
autre
avec affichage LED
Oui
avec fusible
Oui
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
APC NetShelter Metered Rack PDU - Bandeau de prises commutées rackable APC - Puissance maximale de 3680VA - Intensité maximale de 20A - 1U - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 208 à 230V - Prises (8) C13
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prises commutées permet une gestion précise de l'alimentation des équipements connectés. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 20A. Cette installation permet d'optimiser l'énergie consommée par les différents équipements informatiques. Les appareils peuvent être programmés pour fonctionner à des horaires précis, et être coupés lorsqu'ils sont inutilisés. Grâce à la gestion indivuelle de chaque prise électrique, les équipements peuvent être gérés séparément et à distance selon les besoins spécifiques. Le bandeau de prises commutées permet de surveiller et analyser la consommation électrique des équipements afin d'optimiser leurs ressources. Ce système de gestion permet de réaliser des économies financières et énergétiques. Ce produit est qualifié d'économe en énergie et fait partie de la sélection Green Premium. Il répond aux normes REACh et RoHS Ue. Il doit être recyclé selon les informations fournies sur la fiche.