Schneider Electric - APC NetShelter - Kit cordon d'alimentation - Verrouillable - 6 cables - 1,83m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
nombre de conducteurs - 6
longueur - 1.8 m
système de connecteur orienté système - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304296492
Réf. Sonepar
01887429649
Réf. Fournisseur
AP8706S-WW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type raccordement 1
autre
type raccordement 2
autre
nombre de conducteurs
6
longueur
1.8 m
système de connecteur orienté système
Oui
matériau de la gaine
sans
courant nominal
10 A
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
indice de protection (IP)
autre
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
avec interrupteur pour câble souple
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
APC NetShelter Power Cords - Kit cordon d'alimentation - 6 câbles - Rack - Verrouillable - Prise femelle (C13) - Prise mâle (C14) - Câble de 1,83m
Les Atouts de l'article:
Ce kit de cordons d'alimentation de 6 câbles avec prise femelle (C13) d'un côté et mâle (C14) de l'autre, libère l'espace entre les PDU pour un montage en rack et l'équipement informatique connecté. L'installation de ce kit de cordons d'alimentation garantit une connexion fiable et stable entre les différents équipements informatiques. Grâce aux câbles de 1,83 mètres, il est plus facile de raccorder les éléments entre eux, même dans des espaces restreints. Le kit assure la continuité des opérations, malgré les coupures et déconnexions accidentelles. La sécurité du parc informatique est renforcée. Le produit est certifié green premium et répond aux normes REACh et RoHS. Il également soumis au protocole DEEE et doit être recyclé selon les indications fournies.