Schneider Electric - APC NetShelter - Metered Rack PDU 2G - Mesure - 16A - 11kW - 400V triphase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 36
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
nombre de prises C13 - 36
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304277071
Réf. Sonepar
03345000166
Réf. Fournisseur
AP8881
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
36
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises C13
36
dimension de fixation
autre
finition du raccordement électrique
autre
nombre de phases
3
longueur du câble
1.8 m
nombre de prises C19
6
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
56 mm
hauteur
1791 mm
profondeur
44 mm
tension d'alimentation
400 V
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Oui
avec mètre
Oui
fonction de commande
Oui
SNMP
Oui
interface Ethernet
Oui
avec affichage
Oui
affichage
autre
avec affichage LED
Non
avec fusible
Oui
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
APC Netshelter Metered Rack PDU - Bandeau de prise - Mesuré - Rack - 2G - Puissance maximale 3,7kVA - Intensité maximale 16A - Capacité de 11kW - Tension de 400V triphasé - Prises (36) C13 et (6) C19 - 0U
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 11000 VA et peut recevoir une tension de 400 V 3 phases et une intensité maximale de 16 A. Le produit est certifié VDE et est conforme aux normes CEI 60950, CSA C22.2 No 60950, UL 60950-1, REACh et RoHS UE.