Schneider Electric - APC, UPS Network Management Card 2 + Gestion temperature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 121 mm
hauteur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304267423
Réf. Sonepar
03345000031
Réf. Fournisseur
AP9631
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
interface réseau
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
121 mm
hauteur
38 mm
profondeur
114 mm
APC, UPS Network Management Card 2 + Gestion température