Schneider Electric - APC Carte de gestion d'onduleur par reseau - Carte de com 3G - Sonde temperatur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur SNMP/Web
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 121 mm
hauteur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304355540
Réf. Sonepar
01887435554
Réf. Fournisseur
AP9641
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur SNMP/Web
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
121 mm
hauteur
38 mm
profondeur
114 mm
APC Carte de gestion d'onduleur par réseau - Carte de communication - Gestion et surveillance à distance des équipement électroniques - Sonde de température - Génération 3 - Authentification Radius
Les Atouts de l'article:
Cette carte de communication 3G est une équipement multifonctionnel conçu pour optimiser la gestion et le contrôle à distance des ressources informatiques et électroniques via une connexion sécurisée. Le produit est certifié AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, FCC partie 15 classe A, GOST et VCCI classe A. Il est conforme aux normes EN 55022 class A, EN 55024, ICES-003, REACh et RoHS UE.