Schneider Electric - Easy UPS SRVS - carte de communication Web-SNMP pour onduleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur SNMP/Web
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 47 mm
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304345015
Réf. Sonepar
01887000660
Réf. Fournisseur
APVS9601
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur SNMP/Web
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
47 mm
hauteur
15 mm
profondeur
23 mm
Easy UPS SRVS - carte de communication Web-SNMP - réseau LAN - protocole DHCP - connecteur 10-100 Base - T pour Ethernet - port capteur de température ou détecteur de fumée - témoins d'état