Schneider Electric - Altistart - ATS22 demarreur progressif 3 phases controle - 75A - 230V a 440V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 75 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480167225
Réf. Sonepar
01887016722
Réf. Fournisseur
ATS22D75Q
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
75 A
tension de fonctionnement nominale Ue
230...440 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
18.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
37 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
30 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
55 kW
shunt interne
Oui
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Oui
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...230 V
type de tension d'actionnement
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Oui
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 75A - 230V à 440V - H295mmxL145mmxP207mm - 3 phases - tension d'alimentation : 230...440 V - 15...10 % - calibre du démarreur IcL : 75 A - catégorie d'emploi : AC-53A
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d’une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d’enregistrer et transférer des réglages de configuration.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de la gamme Altistart 22 ont été mises au service de la robustesse, de la sécurité des personnes et des machines, ainsi que de la facilité de mise en œuvre.