fin de vie

Schneider Electric - demarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 170A 400V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 170 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...415 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110982374

Réf. Sonepar

00002098237

Réf. Fournisseur

ATS48C17Q

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

170 A

tension de fonctionnement nominale Ue

230...415 V

fonction

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

45 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

90 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V

90 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V

132 kW

shunt interne

Non

avec affichage

Non

régulation du couple de rotation

Oui

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...415 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Oui

classe de déclenchement

autre

indice de protection (IP)

IP20

démarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 170A 400V

Les Atouts de l'article:

Cette unité de démarrage / arrêt progressif Altistart 48 est un contrôleur à 6 thyristors utilisé pour le démarrage et l'arrêt progressifs contrôlés par couple de moteurs asynchrones triphasés.
Il offre des fonctions de démarrage et de décélération progressifs ainsi que des fonctions de protection de la machine et du moteur, ainsi que des fonctions de communication avec les systèmes de commande.
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 230V à 415V CA et jusqu'à 170A.
Le contrôle de couple Altistart 48 permet un démarrage sans contrainte mécanique et un contrôle en douceur des transitions hydrauliques, avec une seule rampe d'accélération, les réglages sont rapides et faciles, quelle que soit la charge.
S'il est connecté à la ligne d'alimentation du moteur, il convient aux moteurs avec une puissance jusqu'à 90kW (à 400V) pour les applications standard et 75kW (à 400V) pour les applications sévères.
S'il est racordé aux bornes delta du moteur, il convient aux moteurs d'une puissance nominale allant jusqu'à 132kW (à 400V) pour les applications standards et 110kW (à 400V) pour les applications sévères.
Il pèse 12,4 kg et ses dimensions sont de 200 mm de large, 340 mm de haut, 265 mm de profondeur.
Il est conçu pour être utilisé dans les applications les plus courantes des machines centrifuges, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et des convoyeurs, qui se trouvent principalement dans les industries de la construction, de l'alimentation et des boissons et de la chimie.
Il est conforme à la norme CEI / EN 60947-4-2 et est certifié CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF.
L'Altistart 48 est connecté directement au bus Modbus via son port de connecteur RJ45, il peut également être connecté aux réseaux Ethernet, Fipio, Profibus DP et DeviceNet via un module (pont ou passerelle) à commander séparément.
Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation.
Altistart 48 offre des performances élevées avec son système de contrôle de couple (TCS) pour un démarrage et une décélération contrôlés, une intégration facile dans les coffrets et les systèmes de contrôle.
Cette gamme permet également une amélioration continue du fonctionnement de votre machine en réduisant les contraintes mécaniques ou hydrauliques et en limitant les pertes d'énergie et l'élévation de température.