Schneider Electric - demarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 88A 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 88 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...415 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110982312
Réf. Sonepar
00002098231
Réf. Fournisseur
ATS48D88Q
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
88 A
tension de fonctionnement nominale Ue
230...415 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
22 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
45 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
45 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
75 kW
shunt interne
Non
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Oui
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...415 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Oui
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
démarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 88A 400V
Les Atouts de l'article:
Cette unité de démarrage / arrêt progressif Altistart 48 est un contrôleur à 6 thyristors utilisé pour le démarrage et l'arrêt progressifs contrôlés par couple de moteurs asynchrones triphasés.
Il offre des fonctions de démarrage et de décélération progressifs ainsi que des fonctions de protection de la machine et du moteur, ainsi que des fonctions de communication avec les systèmes de commande.
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 230V à 415V CA et jusqu'à 88A.
Le contrôle de couple Altistart 48 permet un démarrage sans contrainte mécanique et un contrôle en douceur des transitions hydrauliques, avec une seule rampe d'accélération, les réglages sont rapides et faciles, quelle que soit la charge.
S'il est connecté à la ligne d'alimentation du moteur, il convient aux moteurs jusqu'à 45kW (à 400V) pour les applications standard et 37kW (à 400V) pour les applications sévères.
S'il est raccordé aux bornes delta du moteur, il convient aux moteurs avec une puissance nominale allant jusqu'à 75kW (à 400V) pour les applications standards et 55kW (à 400V) pour les applications sévères.
Il pèse 8,3 kg et ses dimensions sont de 190 mm de large, 290 mm de haut, 235 mm de profondeur.
Il est conçu pour être utilisé dans les applications les plus courantes des machines centrifuges, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et des convoyeurs, qui se trouvent principalement dans les industries de la construction, de l'alimentation et des boissons et de la chimie.
Il est conforme à la norme CEI / EN 60947-4-2 et est certifié CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF.
L'Altistart 48 est connecté directement au bus Modbus via son port de connecteur RJ45, il peut également être connecté aux réseaux Ethernet, Fipio, Profibus DP et DeviceNet via un module (pont ou passerelle) à commander séparément.
Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation.
Altistart 48 offre des performances élevées avec son système de contrôle de couple (TCS) pour un démarrage et une décélération contrôlés, une intégration facile dans les coffrets et les systèmes de contrôle.
Cette gamme permet également une amélioration continue du fonctionnement de votre machine en réduisant les contraintes mécaniques ou hydrauliques et en limitant les pertes d'énergie et l'élévation de température.