Schneider Electric - Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 11kW - 15hp - 480V - CEM - IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 200 Hz
courant de sortie nominal I2N - 22.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 11 kW
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480322235
Réf. Sonepar
01887032223
Réf. Fournisseur
ATV212WD11N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...480 V
fréquence de sortie max.
200 Hz
courant de sortie nominal I2N
22.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
11 kW
indice de protection (IP)
IP55
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
11 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties numériques
0
nombre d’entrées numériques
3
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Oui
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
560 mm
largeur
290 mm
profondeur
315 mm
Altivar - ATV212 - variateur de vitesse - 3ph - 11kW - 15hp - 480V - CEM - IP55 - H560mmxL290mmxP315mm - tension d'alimentation : 380…480 V - 15...10 % - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 %
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar 212 peut alimenter des moteurs asynchrones triphasés. Son indice de protection est IP55 et il dispose d'un filtre CEM intégré. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 11kW / 15ch et une tension nominale de 380V à 480V CA. Sa conception est basée sur l'éco-énergie avec une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70% par rapport à un système de contrôle conventionnel. Grâce à sa technologie de réduction de l'élévation de la température du câble, le variateur Altivar 212 offre un fonctionnement immédiat et sans perturbation. Il permet d'éviter des options supplémentaires telles qu'une inductance de ligne ou une inductance CC pour gérer les harmoniques de courant. Il pèse 30,3 kg et ses dimensions sont de 290 mm de large, 560 mm de haut, 315 mm de profondeur. Il est spécialement conçu pour les applications de gestion des fluides les plus courantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (CVC) comme le chauffage, la ventilation, la climatisation et le pompage. Il est conforme aux normes internationales CEI / EN 61800-5-1 et CEI / EN 61800-3 (immunité et émissions CEM conduites et rayonnées). Il est également certifié CE, UL, CSA, C-Tick et NOM. L'Altivar 212 propose des inductances moteur en option qui peuvent augmenter les longueurs de câble maximales entre le variateur et le moteur et limiter les perturbations aux bornes du moteur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est écologique et conforme aux directives relatives à la protection de l'environnement telles que RoHS, DEEE, etc…
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV212 est centrée sur la Gestion Technique Centralisée avec une connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment avec les protocoles de communication embarqués et une détection instantanée des pannes système.