Schneider Electric - Altivar - Atv212 30kw 40hp 480v tri cem ip55 varia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 200 Hz
courant de sortie nominal I2N - 58.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 30 kW
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480322273
Réf. Sonepar
01887032227
Réf. Fournisseur
ATV212WD30N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...480 V
fréquence de sortie max.
200 Hz
courant de sortie nominal I2N
58.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
30 kW
indice de protection (IP)
IP55
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
30 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties numériques
0
nombre d’entrées numériques
3
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Oui
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
720 mm
largeur
284 mm
profondeur
315 mm
Altivar - ATV212 - variateur de vitesse - 3ph - 30kW - 40hp - 480V - Filtre CEM C2 - IP55 - H720mmxL284mmxP315mm - tension d'alimentation : 380…480 V - 15...10 % - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 % - pour moteurs asynchrones
Les Atouts de l'article:
Le variateur de vitesse ATV212W de 30kW, 480V Tri, IP55 est dédié aux applications HVAC. Il assure la commande des moteurs asynchrones pour les fluides dans les bâtiments et les pompes de relevage. Filtre CEM intégré (C2). L’Altivar 212 apporte un maximum de confort et de sécurité pour l’installateur et l’exploitant. Avec son ergonomie et sa communication renforcées, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance sont simplifiées. Conçu pour améliorer la gestion des bâtiment, l’Altivar 212 s’intègre aisément dans vos architectures d’automatismes avec Modbus, BacNet, APOGEE FLN et MetaSys N2 en standard et Lonworks en option. Quel que soit le fluide (air, eau), l’Altivar 212 rend vos bâtiments plus confortables et faciles à gérer tout en dépensant moins d’énergie : -30% en moyenne en utilisant le mode de contrôle dédié aux pompes et ventilateur. L’incorporation de filtres CEM dans les variateurs ATV212 et la prise en compte CEM facilitent l’installation et une mise en conformité très économique de l’équipement pour recevoir le marquage CE. L'Altivar 212 intègre un port Ethernet permettant de connecter simultanément un outil de dialogue et un réseau de communication. La commande de moteurs asynchrones : contrôle vectoriel de flux sans capteur, loi tension/fréquence (2 points). Les performances de la gamme ATV212 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié ROHS UE et Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Conforme à la norme pollution CEM : IEC 61800-3 (environnements 1 et 2, catégories C1 à C3, cat. C1). L'ATV212 peut être paramétrable via un smartphone. Muni du module de communication type "BlueFer", les configurations, mémorisations et duplications des paramètres se font en quelques secondes à partir d'un mobile connecté. L'ATV212 dispose des fonctions de sécurité exigés dans les bâtiments : la fonction de désenfumage et le contrôle des ventelles intégrées avec inhibition des défauts.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV212 est centrée sur la Gestion Technique Centralisée avec une connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment avec les protocoles de communication embarqués et une détection instantanée des pannes système.