Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 2,2kW - 380-500V tri - book - CEM - IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...500 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 5.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 2.2 kW
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480931260
Réf. Sonepar
01887093126
Réf. Fournisseur
ATV320U22N4B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...500 V
fréquence de sortie max.
599 Hz
courant de sortie nominal I2N
5.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
2.2 kW
indice de protection (IP)
IP20
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
500 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
2.2 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties numériques
1
nombre d’entrées numériques
6
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Oui
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
325 mm
largeur
60 mm
profondeur
245 mm
Altivar Machine - variateur - 2,2kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 - H325mmxL60mmxP245mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 5,5A
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse/fréquence est conçu pour des machines industrielles et commerciales simples comme des machines d’emballage et de manutention, actionneurs mécaniques et équipements de levage. Son format Book permet de réduire l’encombrement de la machine, notamment en cas de montage dans une armoire électrique à côté d’autres dispositifs de contrôle comme des automates programmables industriels (PLC), des unités d’E/S. Sa connectivité avancée, dont CANopen et Modbus, permet de l’intégrer dans les principales architectures d’automatisme sans avoir à utiliser d’équipements réseau supplémentaires.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV320 apporte une économie de mise en œuvre inégalée pour le constructeur de machines, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables.