Schneider Electric - Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 30kW - IP21 - 400-480V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 61.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 30 kW
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480701412
Réf. Sonepar
01887070141
Réf. Fournisseur
ATV630D30N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...480 V
fréquence de sortie max.
500 Hz
courant de sortie nominal I2N
61.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
30 kW
indice de protection (IP)
IP21
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
30 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties numériques
0
nombre d’entrées numériques
6
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Oui
avec prise pour ordinateur
Non
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
673 mm
largeur
226 mm
profondeur
271 mm
Altivar Process - ATV630 - variateur de vitesse - 30kW - IP21 - 400-480V - filtre CEM intégré - H673mmxL226mmxP271mm - puissance moteur : 30 kW surcharge faible, 22 kW surcharge importante, 40 hp surcharge faible, 30 hp surcharge imp
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV600 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il dispose de 3 ports de communication RJ45 intégrés en standard, 1 port Ethernet, 2 ports série. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V à 480V CA. Ce disque permet d’économiser jusqu'à 30% d’énergie en mode veille grâce à l’opération innovante «Stop and Go» sans frais supplémentaires. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 30kW / 40ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 22kW / 30ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il pèse 28 kg et ses dimensions sont de 226 mm de large, 673 mm de haut, 271 mm de profondeur. Cet entraînement est axé sur le traitement de la gestion des fluides et les économies d'énergie. Il offre une grande flexibilité dans les applications de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière, des minéraux et des métaux, du pétrole et du gaz et des applications agroalimentaires. Des kits ventilateur, terminaux graphiques et des modules d'extension E/S, modules de communication, filtres d'entrée CEM sont disponibles avec les variateurs Altivar Process ATV600, en fonction de la puissance du variateur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il soutient la gestion de l'énergie, la gestion des actifs ainsi que la performance globale du processus.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV630 apporte des informations digitales (QR Code) dynamiques avec visualisation des courbes de pompe et un affichage des unités en pression/débit pour une maintenance conditionnelle et un variateur de vitesse orienté Services.