Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de cable double - taille moyen - 2,5mm2 - gris - NF

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 10 mm

  • couleur - gris

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3389110515893

Réf. Sonepar

00002051589

Réf. Fournisseur

AZ5DE025

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale

1 mm²

type de construction

embout de câble jumeau

longueur de gaine

10 mm

couleur

gris

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Non

matériau isolant

polyamide

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

14

Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 2,5mm² - gris - NF

Les Atouts de l'article:

Dans la gamme d’embouts de câbles Schneider Electric [DZ5, AZ5, AR1, AT1], les embouts moyens AZ5 sont disponibles avec une collerette en plastique sans halogène gris, pour des câbles de section 2,5 mm² Ces embouts présentent un faisceau double, pouvant connecter deux fils conducteurs à la même borne d'un bloc de jonction D’une longueur totale de 15 mm, comprenant un tube en cuivre de 8 mm, vendus par lot de 5 jeux de 100 embouts Ces embouts sont conditionnés dans des paquets distributeurs d'une grande facilité de manipulation Ils permettent de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives