Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 25kvar 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 166 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 116 mm
longueur - 242 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485255859
Réf. Sonepar
01887525585
Réf. Fournisseur
BLRCH250A300B40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
capacité
166 µF
tension nominale (Un)
380...415 V
diamètre
116 mm
longueur
242 mm
capacité 2
0 µF
avec borne à ficher
Non