Schneider Electric - Modicon M580 - CPU Safety, 16-4 MB memoire, 16 stations RIO X80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 4096
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481204967
Réf. Sonepar
01887120496
Réf. Fournisseur
BMEP584040S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
modèle
modulaire
nombre de sorties numériques
4096
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre de sorties de relais
0
nombre max. de minuteries
0
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.01 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
3
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
64
nombre de sorties analogiques
1024
nombre d’entrées analogiques
1024
nombre d’entrées numériques
4096
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Oui
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
LTE
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
capacité de redondance
Non
avec affichage
Oui
type de mémoire
NVRAM
taille de mémoire
18000 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
largeur
64.6 mm
hauteur
134.6 mm
profondeur
130.3 mm
Modicon M580 - CPU Safety, 16/4 MB mémoire, 16 stations RIO X80 - connexion intégrée : 1 Ethernet TCP/IP pour port service, 2 Ethernet TCP/IP pour réseau équipements, USB type mini B - service de communication : Scanner DIO et RIO
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet automate est basé sur un réseau Ethernet pour optimiser la connectivité et les communications. Son concept modulaire assure un maximum de souplesse. Il convient aux applications standards et à haute disponibilité. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Ce contrôleur M580 est composé d'un bloc processeur, d'un bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack. Les performances de la gamme modicon M580 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des I/O Modicon X80 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le M580 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.