Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrees TOR - 24Vcc - durci
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 3.3...3.3 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864025605
Réf. Sonepar
00002402560
Réf. Fournisseur
BMXDDI1602H
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
3.3...3.3 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
0
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
3.5 mA
tension admissible à l'entrée
24...24 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
sans
courant de sortie
0 A
tension admissible à la sortie
24...24 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
4...7 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc - durci
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'entrées TOR dispose de 16 entrées avec logique de puits (positive). C'est un module d'entrée avec une tension d'entrée de 24V CC, une consommation de courant de 90mA à 3,3V CC et une dissipation de puissance de 2,5W. Il y a un isolement entre les canaux. Ce produit durci peut être utilisé dans des environnements plus sévères et fonctionner dans une plage de température étendue, de -25 °C à + 70 °C. Il dispose d'un fusible externe de protection à fusion rapide par groupe de canaux 0,5A à fusion rapide et d'une protection contre l'inversion de polarité. Il offre 798237 heures de MTBF. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,115 kg. Il convient aux applications de processus de taille moyenne à grande et aux environnements sévères. Ce produit est certifié par EAC, RCM, UL, CSA, IEC-Ex, Merchant Navy, ATEX, CE. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Ce module d'entrée est compatible avec les détecteurs de proximité 2 fils / 3 fils conformes à la norme CEI 60947-5-2. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).