Schneider Electric - Modicon - module d'extension durci pour rack durci M340-M580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes d'enfichage - 0
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural/direct possible - Non
encastrement frontal possible - Non
montage sur rack possible - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863992175
Réf. Sonepar
00002399217
Réf. Fournisseur
BMXXBE1000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes d'enfichage
0
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
avec alimentation intégrée
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz
0...0 V
tension d'entrée CC
3.3...24 V
type de tension d'entrée
AC/DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
160 A
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
tension de sortie CC
0...0 V
type de tension de sortie
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
courant de sortie max. CC
160 A
capacité de redondance
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
32 mm
hauteur
103.7 mm
profondeur
90 mm
Modicon X80 - module d'extension durci pour rack durci M340/M580 - IP20 - accessoires associés : BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP1200 - raccordement électrique : 2 connecteurs femelles SUB-D 9
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC). Ce rack de fond de panier est un module d'extension d'automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Il s'agit d'un rack de fond de panier Ethernet avec un courant de 160mA à 24V CC et de 22mA à 3,3V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec 2 connecteurs femelles SUB-D 9 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il convient aux applications de process moyennes à grandes et l'expandeur est adapté à la configuration multiracks. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette extension de fond de panier est compatible avec les fonds de panier Modicon M340 BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800 et BMXXBP1200. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit égalmeent les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).