Schneider Electric - Back-UPS Pro Green - onduleur 1500VA - 230V - CEE - 7-5 - prises FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 1500 VA
temps de pontage à pleine charge - 3.39 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304268734
Réf. Sonepar
03345000174
Réf. Fournisseur
BR1500G-FR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
1500 VA
temps de pontage à pleine charge
3.39 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...50 Hz
puissance effective de sortie
865 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
301 mm
largeur
112 mm
profondeur
382 mm
poids
13 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.58
efficacité totale
0 %
efficacité en mode éco
0 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
6
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Back-UPS BR Pro Green - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Batterie plomb scellée de 9,0 Ah - Puissance nominale 865W/1500VA - 230V - 441 joules - CEE - Prises FR
Les Atouts de l'article:
L'onduleur de la série Back UPS Pro est conçu pour offrir une alimentation électrique fiable et protéger vos équipements électroniques des pannes de courant et des surtensions. ll fournit une alimentation propre et régulière grâce à la technologie de régulation automatique de tension (AVR). Cela garantit un fonctionnement stable et protège vos équipements contre les fluctuations de tension. Doté d'une puissance nominale de 865 W et d'une capacité de 1500 VA, cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée de 9,0 Ah pour assurer une autonomie en cas de coupure de courant, avec un câble de 1,52 m. Ce produit est fourni avec un manuel utilisateur détaillé pour vous guider tout au long de son installation et de son utilisationt. De plus, un câble USB est inclus pour faciliter la connectivité avec d'autres appareils. Les sorties comprennent 3 prises Français/Belge pour les appareils et 3 prises Français/Belge dédiées à la protection contre les surtensions. Son panneau de configuration est équipé d'une console de contrôle et d'un écran LCD multifonction, vous permettant de surveiller facilement les paramètres et l'état de l'onduleur. Cet onduleur est conforme à des normes rigoureuses en matière de sécurité, notamment les normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006. Ces normes garantissent sa qualité et sa conformité aux exigences de sécurité établies. Il bénéficie d'une certification CE qui atteste de sa conformité aux normes internationales en vigueur.