Schneider Electric - Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 500VA - 4 prise Schuko-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 2
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 500 VA
temps de pontage à pleine charge - 0.0001 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304338444
Réf. Sonepar
01887016756
Réf. Fournisseur
BVS500I-GR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
2
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
500 VA
temps de pontage à pleine charge
0.0001 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
300 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
2
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
92.5 mm
largeur
160.5 mm
profondeur
305 mm
poids
3.9 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
90 %
efficacité en mode éco
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 500VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 5min - alarme sonore - LED d'état batterie
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230 V CA et la capacité de charge de sa batterie d'élève à 4,5Ah avec une tension de 12V. Cet onduleur est équipé d'une prise Schuko CEE 7/P en entrée et de 4 prises Schuko CEE 7 en sortie, offrant une connectivité facile pour vos appareils. Avec une capacité de 500VA, cet onduleur offre une alimentation continue et une protection contre les fluctuations de tension. Il peut être monté au sol ou au mur, offrant une flexibilité d'installation pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée, garantissant une performance fiable et une durabilité accrue. L'onduleur SE Easy UPS est équipé de 4 prises Schuko CEE 7, vous permettant de brancher plusieurs appareils électroniques en toute sécurité. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur SE Easy UPS est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.