Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 2F+2O - instantane - 10A - 400Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110481389
Réf. Sonepar
00002048138
Réf. Fournisseur
CA2KN22V7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
400...400 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
avec affichage LED
Non
commande manuelle
Non
TeSys - contacteur auxiliaire K - CA2K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 400VCA 50/60 Hz - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Composez les commandes des circuits moteurs de vos clients au plus proche de leurs besoins grâce à la gamme TeSys de Schneider Electric Le contacteur auxiliaire de calibre 10 A CA2K offre à ce propos des contacts 2F et 2O Le montage peut se faire par vis, sur platine, ou par encliquetage sur rail DIN Le raccordement sur fait sur ses bornes à vis-étrier, acceptant des câbles souples ou rigides, avec ou sans embout (se conformer à la notice) De catégorie d’emploi AC15 ou DC13, ces contacteurs auxiliaires sont utilisés pour le relayage ou la commande de petits récepteurs, tels que les moteurs de VMC par exemple Son design sobre et robuste permet une intégration idéale au sein des appareillages Schneider Electric, en particulier les commandes et protections de la gamme TeSys