fin de vie

Schneider Electric - contacteur CONT.AUX.100V CC C.FERM.

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118003880

Réf. Sonepar

00002800388

Réf. Fournisseur

CAD326KD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

100...100 V

type de tension d'actionnement

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 100VCC avec antiparasite -0,1 à 0,25 Uc perte de niveau | 0,7 à 1,25 Uc opérationnel - bornes pour cosses