Schneider Electric - Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire astronomique pro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 0...0 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
type de montage du capteur de lumière - autre
tension assignée (Ue) - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480179624
Réf. Sonepar
01887017962
Réf. Fournisseur
CCT15223
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
0...0 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière
100 m
type de montage du capteur de lumière
autre
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2300 W
charge max. de lampe fluorescente
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
360 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
avec coupure nocturne programmable
Non
entrée du contact à poussoir
Oui
tension assignée du capteur de lumière
0 V
classe de protection du capteur de lumière
II
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
2.5
profondeur d'encastrement
65 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire astronomique pro