Schneider Electric - Acti9 IHP - interrupteur horaire programmable - 2 canal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489524470
Réf. Sonepar
01887952447
Réf. Fournisseur
CCT15443
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de canaux
2
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
87600
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0.25 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Non
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2.5
largeur
45 mm
hauteur
92.6 mm
profondeur
67 mm
Acti9 - IHP - interrupteur horaire programmable 7 jours - 2 canaux - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50-60 Hz