Schneider Electric - Acti9 IC2000p+ - interrupteur crepusculaire programmable

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489524586

Réf. Sonepar

01887952458

Réf. Fournisseur

CCT15483

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de commutation assigné

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité

2...2000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière

50 m

type de montage du capteur de lumière

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière

IP55

tension assignée (Ue)

230 V

fréquence assignée

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence

2600 W

charge max. de lampe fluorescente

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

730 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

avec coupure nocturne programmable

Oui

entrée du contact à poussoir

Oui

classe de protection du capteur de lumière

II

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

2.5

profondeur d'encastrement

67 mm

indice de protection (IP)

IP20

Acti9 - IC2000p+ - interrupteur crépusculaire programmable - fonction minuterie - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - puissance consommée max : 0,8 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz - 4 boutons poussoirs

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur crépusculaire IC2000p+ est numérique, permettant de démarrer ou arrêter une charge électrique en fonction de la luminosité seuil choisie. Il dispose d'un interrupteur horaire intégré avec cycle de commutation de 7 jours, avec un total de 56 opérations de commutation possibles. La réserve de batterie est de 10 ans, avec des remplacements manuels ou à distance. Cet interrupteur est livré avec un capteur mural extérieur disposant d'un canal de sortie. Le support de manuel utilisateur sur le côté gauche du produit permet d'accéder facilement au document.