Schneider Electric - Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel - 24h-7jours-annee - 1 canal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480625176
Réf. Sonepar
01887062517
Réf. Fournisseur
CCT15910
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
0
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Oui
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Oui
GPS
Oui
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1
0.02 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
300
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35.8 mm
hauteur
90 mm
profondeur
63 mm
Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel - 24h/7jours/année - 1 canal - H90mmxL35,8mmxP63mm - IP20 - blanc (RAL 9003) - batterie Lithium
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur horaire programmable annuel ITA 1 canal permet une programmation horaire hebdomadaire ou annuelle. Une carte mémoire et un kit de programmation permettent de dupliquer le programme sur un autre ITA ou de l'enregistrer lorsqu'il est créé par l’utilisateur. Température de fonctionnement -30°C à +55°C.