Schneider Electric - Wiser - thermostat d'ambiance connecte liaison zigbee 2,4GHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489710194
Réf. Sonepar
01887971019
Réf. Fournisseur
CCTFR6400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
composition
mécanisme complet avec cadre
mode de pose
saillie
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
avec commande sur site
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec affichage LED
Oui
avec affichage
Oui
nombre d’entrées numériques
0
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
transparent
Non
capteur externe
Non
réglage manuel de la valeur de consigne
Oui
contact à poussoir de présence
Non
fonctionnement en parallèle possible
Oui
indice de protection (IP)
IP20
couplage au bus inclus
Oui
classe de la température de contrôle
VI
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Les Atouts de l'article:
Le thermostat Wiser sans fils permet de piloter un contrôleur de chauffage Wiser (chaudière, vanne thermostatique ou encore chauffage électrique). Il a une fonction centrale dans la gestion du chauffage. C'est lui qui capte la température et le niveau d'humidité de la pièce pour envoyer l'information de chauffe à un contrôleur de chauffage Wiser. Il permet aux usagers de régler la température souhaitée, globalement dans le logement ou pièce par pièce selon la configuration du système installé. Le thermostat d'ambiance permet aux usagers de régler la température souhaitée, globalement dans le logement ou pièce par pièce selon la configuration du système installé CCTFR6400 se compose d'une commande sans fils à pile, d'une pile avec une durée de vie 5 ans et la possibilité de personnaliser 2 touches ou 4 touches. Son écran couleurs indique la température mesurée et celle souhaitée, le taux d'humidité et d'autres informations utiles (programme boost +2°C, charge batterie, etc). Sans fils et alimenté par deux piles, il trouve sa place facilement à l'endroit le plus opportun, soit fixé au mur, soit posé sur un meuble. Les performances de ce produit CCTFR6400 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 300-328, 2014/53/EU, 2006/66/CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.