Schneider Electric - Wiser - kit chaudiere vannes thermostatiques + passerelle + thermostat connectes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481014283
Réf. Sonepar
01887101428
Réf. Fournisseur
CCTFR6904
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
saillie
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
nombre de canaux
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Wiser - kit chaudière et vannes thermostatiques connectées - contenu : passerelle Wifi / actionneur de chaudière + thermostat d'ambiance + 2 têtes de vannes thermostatiques - commande chaudière on/off ou OpenTherm
Les Atouts de l'article:
La gamme Wiser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer à distance le système de chauffage Wiser est compatible avec la plupart des sources de chaleur : chaudière à fioul / gaz / bois, radiateurs électriques, etc Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home Le kit chaudière et vannes thermostatiques connectée réunit 4 équipements Wiser (qui peuvent être complétés selon la taille du logement) Une passerelle Wifi / actionneur de chaudière qui pilote la source de chaleur et gère la liaison entre le système Wiser et votre box internet Un thermostat d'ambiance connecté pour choisir et visualiser la température Deux têtes de vannes thermostatiques connectées pour piloter des radiateurs à circulation d'eau chaude