Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 220..230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 220...230 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 200 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110548556
Réf. Sonepar
00002054855
Réf. Fournisseur
CR1F400M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
220...230 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
500 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
200 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
400 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
150 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
75 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3