Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D09 D12 - avec bp bleu et 1 interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110087109
Réf. Sonepar
00002008710
Réf. Fournisseur
DE1DS1A13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP65
largeur
88 mm
hauteur
166 mm
profondeur
165 mm
avec couvercle transparent
Non