Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 32A - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110856217
Réf. Sonepar
00002085621
Réf. Fournisseur
DF2CA32
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
1.8 W
TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 32A - sans voyant - 400 V CA - 32 A 500 V - calibre des fusibles : NFC
Les Atouts de l'article:
Il s’agit d’une cartouche fusible NFC pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles TeSys GS. Son courant nominal est de 32 A et la tension nominale maximale est de 400 V CA. Il s'agit d'un fusible aM qui protège uniquement contre les surintensités magnétiques, adapté à la protection du moteur. Il n'a pas de percuteur pour indiquer quand le fusible a grillé.