Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 32A - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110499506
Réf. Sonepar
00002049950
Réf. Fournisseur
DF2CN32
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
2.8 W