Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - moyen - 10mm2 - brun - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - marron
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110535594
Réf. Sonepar
00002053559
Réf. Fournisseur
DZ5CA102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
10 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
marron
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Oui
emballage en bande
Non
taille AWG
8
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 10mm² - brun - NF - dimension de la lunette d'encadrement : Ø8,4mm - diamètre du tube : 4,9mm - longueur : 22mm - longueur du tube : 12mm - profondeur hors tout CAO : 22mm
Les Atouts de l'article:
Dans la gamme d’embouts de câbles Schneider Electric [DZ5, AZ5, AR1, AT1], les embouts moyens DZ5 sont disponibles avec une collerette en plastique sans halogène marron, pour des câbles de section 10 mm² Ces embouts présentent un faisceau simple, pouvant connecter un fil conducteur à la borne d'un bloc de jonction D’une longueur totale de 22 mm, comprenant un tube en cuivre de 12 mm, vendus par lot de 100 embouts Ces embouts sont conditionnés dans des sachets individuels Ils présentent un porte-étiquette permettant le marquage des connexions Ils permettent de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives