Schneider Electric - ECROU COULISSANT D6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - autre
avec ressort - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110524598
Réf. Sonepar
00002052459
Réf. Fournisseur
DZ5ME5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
6
type de filetage
autre
avec ressort
Non
dimension du filetage en pouces
autre
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non
Spacial - Thalassa - écrou coulissant D6 - accessoire de montage - filetage ISO : M6 - support de montage : profilé asymétique - type d'écrou : 1-4 de tour, coulissant