Schneider Electric - Modulo, boite de derivation a sceller 292x213x60mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3295150045286

Réf. Sonepar

00020004528

Réf. Fournisseur

ENN04528

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

forme

rectangulaire

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

profondeur

45...45 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

293 mm

largeur

213 mm

profondeur intérieure

58 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

20/25 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

0

nombre d'embouts fournis

0

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

1

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

2.5 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

autre

Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 293 x 213 x 60 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier de dérivation Multifix Modulo dispose d'un poste et est de couleur bleue. Son boîtier peut être encastré. Cette boîte est vendue à l'unité. Avec un degré de protection IP20 très élevé, ce boitier est en PS (polystyrène), ce qui le rend très résistant.