Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 65x65x45, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3295150050327
Réf. Sonepar
00020005032
Réf. Fournisseur
ENN05032
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20 mm
section de conducteur max.
20 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
82 mm
largeur
82 mm
profondeur
52 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 65 x 65 x 45 mm - 7 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS | couvercle polypropylène | passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Les Atouts de l'article:
Ergonomique et innovante, la gamme Mureva Box de Schneider Electric offre différentes dimensions de boîtes de dérivations, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Confortables à installer, elles garantissent une manipulation aisée grâce à une meilleure facilité de mise en œuvre Leur système d'accrochage universel s'accommode à tous les supports Fiable, ce boitier de distribution est pourvu d'embouts Ces boitiers électriques à embouts favorisent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une meilleure manipulation (couvercle clipsable pour une fixation facile et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (65x65x45 mm, dimensions intérieures) garantit un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 En toute fiabilité, la gamme Mureva est sûre et efficace Ce boitier électrique à embouts est de couleur grise pour passer inaperçue