Schneider Electric - Modulo, couvercle blanc 185x120mm pour boite de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier - 160 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 184 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150091955
Réf. Sonepar
00020009195
Réf. Fournisseur
ENN09195
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier
160 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
184 mm
largeur
119 mm
pour largeur de boîte/boîtier
100 mm
profondeur
24 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Modulo, couvercle blanc 185x120mm pour boite de dérivation