Schneider Electric - Modulo, couvercle blanc 183x183mm pour boite de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
diamètre - 100 mm
pour longueur de boîte/boîtier - 165 mm
type de fixation - couvercle à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150094963
Réf. Sonepar
00020009496
Réf. Fournisseur
ENN09496
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
carré
diamètre
100 mm
pour longueur de boîte/boîtier
165 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
183 mm
largeur
183 mm
pour largeur de boîte/boîtier
165 mm
profondeur
25 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Modulo - couvercle blanc 183x183mm pour boîte de dérivation - blanc (RAL 9010) - profondeur : 25mm - IP20 - fixation par vis