Schneider Electric - Multifix, boite de derivation multi-supports 168x108x40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150128149
Réf. Sonepar
00020012814
Réf. Fournisseur
ENN12814
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
168 mm
largeur
108 mm
profondeur intérieure
38 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
0
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 173 x 113 x 40 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Les Atouts de l'article:
Optez pour cette boîte de jonction multisupport Multifix Schneider Electric pour relie en toute sureté les câbles électriques aux appareils utilisés Robuste, cette boîte de dérivation correspond aux plus hauts standards de qualité Fiable, elle centralise les départs vers les différents appareils électriques Ce boitier de distribution vous permettra d'établir vos connexions avec des capuchons de connexion pour relier les fils entre eux, ou des borniers, serre-fils ou dominos électriques Ce boitier électrique encastrable convient parfaitement à tous les supports Ses mesures sont les suivantes : 168x108x40 mm De couleur bleue RAL 5015, il est livré d'office avec un couvercle de protection blanc, pour éviter de toucher les conducteurs accidentellement Rapide à mettre en place, cette boîte à encastrer vous promet une installation électrique efficace, sans que vous soyez obligé de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique