Schneider Electric - Multifix, boite de derivation multi-supports 240x240x50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150128217
Réf. Sonepar
00020012821
Réf. Fournisseur
ENN12821
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
50...50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
246 mm
largeur
246 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
sans halogène
Non
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 246 x 246 x 50 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Les Atouts de l'article:
Robuste et fiable, cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric optimise la rapidité de votre installation, en offrant la garantie de relier les câbles électriques aux appareils utilisés Entre sécurité et sûreté, cette boîte de jonction répond aux plus hauts standards de qualité De manière efficace, elle permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques Avec un poste unique, ce boitier à encastrer est indispensable pour réaliser vos connexions avec des connecteurs de fils, des dominos électriques ou des borniers Convenant à tous les supports, particulièrement les murs secs, ce boitier électrique encastrable mesure 240x240x50 mm Bleu RAL 5015, ce boitier de distribution est fourni avec un couvercle de protection blanc, promettant une sécurité optimale (évite le contact accidentel avec les conducteurs) Nécessaire au quotidien de tous les professionnels, ce dispositif électrique contribue à un gain de temps non négligeable (pas d'obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique)