Schneider Electric - Mureva, manchon pour tube 3321 - Gris - D16 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150413160
Réf. Sonepar
00020041316
Réf. Fournisseur
ENN41316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
16 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
matériau du joint
sans joint
avec filetage extérieur
Non
avec filetage intérieur
Non
divisible
Oui
excentrique
Non
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 43mm² - diam int. 12.8mm - diam ext. 16mm - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et élaborés avec une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Pour une installation optimale et une utilisation idéale, la température doit être comprise entre -5 et +60 degrés Le cintrage à froid est possible (-5°C) Les conduits permettent de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne conviennent pas au béton chauffé Ce manchon s'utilise en intérieur comme en extérieur, présentant une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce manchon pour tube dispose d'un degré de protection IP41 et son diamètre est de 16 mm Ce manchon rigide gris est conçu en polypropylène et est destiné au conduit Mureva Tube