Schneider Electric - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150413207
Réf. Sonepar
00020041320
Réf. Fournisseur
ENN41320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
matériau du joint
sans joint
avec filetage extérieur
Non
avec filetage intérieur
Non
divisible
Oui
excentrique
Non
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 74mm² - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose une gamme Mureva Tube, offrant des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et conçus avec une tenue optimale des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Pour une installation et un usage en toute fiabilité, la température oscillera entre -5 et +60 degrés Vous pourrez effectuer le cintrage à froid (-5°C) Les conduits garantissent le changement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec attention pour écarter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne sont pas adaptés au béton chauffé Robuste, ce manchon permet une utilisation intérieure comme extérieure, grâce à une résistance extrême aux intempéries et au vieillissement climatique Ce manchon pour tube dispose d'un degré de protection IP41 et son diamètre est de 20 mm Ce manchon rigide gris est conçu en polypropylène et s'accommode au conduit Mureva Tube