• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ENN47960 - INSTACAB.CLIP P-40-63GRIS

  • Instacâble pour usage intérieur. § extérieur:40-63 mm, largeur: 7 mm. RAL 7035,
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ENN47960
    • Référence Sonepar : 00020047960
    • EAN : 3295150479609
x  100   unités
Disponibilité :
En stock

Description

Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 40 à 63mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6-6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

•Les atouts de l'article:

Un choix divers et des dimensions différentes de conduits rigides et non-propagateurs de flamme se trouvent dans la gamme Mureva Tube de Schneider Electric.
Ils garantissent une tenue parfaite et absolue des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
Complémentaire, la gamme Mureva Fix vous aide à fixer et installer vos conduits en toute simplicité.
Pour tous les câbles et conduits de 40 à 63 mm de diamètre, cet instacable est gris (RAL 7035).
Il vous garantit un véritable confort de mise en place, indispensable sur tous vos chantiers.
Pratique, ce collier s'installe rapidement à l'aide d'une vis ou d'une cheville Murafix.
Cet accessoire de fixation est adapté aux environnements intérieurs.
Grâce à une vraie facilité de mise en place, ce clip de tube vous aide à fixer vos conduits en toute simplicité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier