Schneider Electric - Mureva FIX - Embase avec cheville pour collier dinstallation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479968
Réf. Sonepar
00020047996
Réf. Fournisseur
ENN47996
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
19 mm
largeur
9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9 mm
type de fixation
cheville enfichable
couleur
noir
hauteur
42 mm
pour diamètre max. du faisceau
8 mm
diamètre trou de fixation
8 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
85...-40 °C
Mureva FIX - embase avec cheville pour la fixation de colliers dinstallation de largeur 9mm - PA (polyamide 12) - interieur | exterieur - resistance a larrachement 20 daN - couleur noir - 100 pieces