Schneider Electric - Mureva FIX - Cheville filetee - percage 6mm - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à spirale
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 1.5 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3295150489356
Réf. Sonepar
00020048935
Réf. Fournisseur
ENN48935
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
cheville à spirale
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
1.5 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
avec vis
Non
adapté au diamètre de vis
4...4.5 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Oui
adapté à une fixation avec collier
Oui
profondeur de trou de foret
4.5 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Non
Mureva Fix - cheville pour le montage de boîte Mureva Box (utilisable comme cheville classique) - Perçage M6 - Pour support béton - Matière : PA (polyamide) 6/6 - grisRAL 7035) - Livré avec outil de positionnement
Les Atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme comportant des conduits rigides faits en PVC et non-propagateurs de flamme Avec la garantie d'une tenue optimale des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux, ils sont conçus en toute fiabilité Complétez au mieux cette gamme grâce à des accessoires de fixation et supports de la gamme Mureva Fix, qui rendent plus simple la mise en place de vos conduits et câbles Cette cheville filetée s'adapte à un perçage de 6 mm (diamètre de la vis, 7 mm) Un accessoire est livré avec : une bouterolle de mise en œuvre (outil de positionnement) En s'adaptant à tous vos chantiers, elle peut aussi être utilisée comme cheville traditionnelle Elle convient à un support de montage béton Ce lot comporte 200 pièces