Schneider Electric - EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 7kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 7 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480882548
Réf. Sonepar
01887088254
Réf. Fournisseur
EVF2S7P44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
7 kW
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
7 kW
largeur
330 mm
hauteur
1425 mm
profondeur
200 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Non
fonction contrôle d'accès
Non
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 7kW