fin de vie

Schneider Electric - EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Cle IEC - avec protections

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 3.7 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480991523

Réf. Sonepar

00002099152

Réf. Fournisseur

EVH2S3P04KF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

3.7 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

3.7 kW

largeur

331.5 mm

hauteur

480 mm

profondeur

170 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

1

avec disjoncteur de protection

Oui

avec interface de communication

Non

avec compteur d'énergie

Non

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Non

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Clé IEC - avec protections