Schneider Electric - EVLink Wallbox Plus - station charge - 1p T2S - mono - 32A-7kW filtre RDC-DD TI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489741495
Réf. Sonepar
01887974149
Réf. Fournisseur
EVH3S7P04K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
7.4 kW
largeur
331.5 mm
hauteur
480 mm
profondeur
170 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Non
avec compteur d'énergie
Non
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EVLink Wallbox Plus - station de charge pour véhicule électrique - 1 prise T2S - monophasé - 32A-7kW - filtre 6mA DC intégré RDC-DD - gestion d'énergie par entrée TIC