Schneider Electric - EVLink Smart Wallbox, 1 prise T2S + 1 prise TE, RFID, MID, monophase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481097132
Réf. Sonepar
01887109713
Réf. Fournisseur
EVKB14ERBM2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
22 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
22 kW
largeur
331 mm
hauteur
480 mm
profondeur
170 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
1
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EEVLink Smart Wallbox avec 1 prise T2S, 1 prise domestique (TE), contrôle d'accès par badge RFID, un compteur MID A9MEM2155 compris dans le packaging, pour une utilisation en monophasé